マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 八角丸小鉢 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15605250
品番
G61SJ【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥979
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
食器の種類
和食器
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
黄交趾
容量(mL)
370
高さ(mm)
62
短辺(mm)
109
長辺(mm)
112
電子レンジ
×
食器洗浄機
○