パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の ケトル/ポット
パール金属の 電気ポット
エコステージ ステンレスエアーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15606038
品番
HB-6760
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電気を使わず長時間温度を持続。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。手のひら全体で押せるアップ形状。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン、ABS樹脂、口がね:ABS樹脂、中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、揚水パイプ:ステンレス鋼
色
グレー
質量(g)
1625
容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×165×290
機能
コードレス
口径(mm)
65(内口径)
保温効力(℃)
70以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)