ニッカリ
ニッカリの 刈払機
ニッカリの エンジン刈払機・草刈機
ニッカリの 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機 SED2200W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15606169
品番
S111201-1
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
超軽量モデル(23cc最軽量)です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)
3.9
タンク容量(L)
0.5
排気量(mL)
22.5
ハンドル
両手
全長×全幅W×全高(mm)
1756×555×395
エンジンタイプ
三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.3
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません