肩掛式刈払機 SED2300W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15606196 品番S111301-1
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量モデルです。
草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。

質量(kg)4.3 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)3.4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする