肩掛式刈払機 SED2700W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15606230 品番S111401-1
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。
しつこい草木環境にも対応できます。
ナイロンコード対応です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。

質量(kg)4.6 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)25.4 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD 振動3軸合成値(m/s2)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする