ロング刈払機 SEL2350

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15606284 品番S111601-1
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

斜面などに最適な50cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。

質量(kg)4.5 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル2グリップ 全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)4.7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15606284
2025-09-25
用途:
農作業 草刈り
製造業

軽量化のためか竿部が弱く感じました。使い勝手はとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする