ロング刈払機 SEL2315L・2G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15606309 品番S111501-1
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。

質量(kg)4.4 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドルループハンドル・2G 全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)4.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする