曜日別特売
P-3458 レコロバッグ トルネ 15606659

レコロバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15606659品番P-3458
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

オシャレな柄のエコバッグ Lサイズ。コンパクトに折りたためて、収納できる。わずか52gと軽量。

材質ポリエステルポイントドットサイズL質量(g)52容量(L)11寸法(縦×横)(cm)44×52(持ち手含まず)収納時寸法(cm)縦10.5×横13(持ち手含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする