尾崎亀商店
尾崎亀商店の グレーチング・排水設備商品
尾崎亀商店の ドレン養生
侍ステン脱気筒角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
15606878
品番
83000
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途
脱気装置
付属品
本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合
【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×
材質
SUS304
高さ(mm)
177
台座寸法(mm)
200×200
筒径(Φmm)
76
注意
※ウレタン防水専用の脱気筒です。