KOステン脱気筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード15606887 品番83002
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。

用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)210 台座寸法(mm)Φ180 筒径(Φmm)50
注意
※塩ビシート防水専用の脱気筒です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする