ステンレスミニ脱気筒

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード15606896 品番83003
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。

用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)70.8 台座寸法(mm)140×140 筒径(Φmm)51
注意
※ウレタン防水専用の脱気筒です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15606896
2025-09-16
用途:
防水
マイティコーポレイション塗装屋 様 (建設業・工事業)

コンパクトで、使いやすい思ったより良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする