デジタルダーマトスコープ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15608287 品番DE370
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。
偏光、非偏光の切り替えが可能です。
撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。
撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。
小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。

寸法(mm)約130×36×40 質量(g)117 電源リチウムイオン電池 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種 定格出力DC5V/1A 機能偏光・非偏光:切り替え可能、静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示 光源LED×8個 アズワン品番7-9419-01 USBポート数1ポート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000064 拡大率(倍)液晶サイズ 6.1インチ/約10〜40、液晶サイズ 9.7インチ/約14〜56(※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする