プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 打診器・打腱器
ナビス打診器 NVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15608314
品番
NV-B02
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
触診用ブラシ、知覚ピン付きの万能タイプです。
ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
材質
本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、触診用ブラシ/ナイロン、ハンドル/亜鉛合金、針/スチール
全長(mm)
195
質量(g)
約80
タイプ
バックハンマータイプ
アズワン品番
7-9454-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000047
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ヘッド長さ(mm)
53