冷や冷やリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15608935 品番No.7186L-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

首に巻くだけで首元を冷却。冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。一定温度(※21℃〜25℃)を約60分〜90分持続させます。※体温や外気温など環境により異なります。

用途暑さ対策に! スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業 サイズL 質量(g)約127 タイプ保冷剤タイプ 使用時間(分)約60〜90 寸法(cm)約38 冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする