Cat.6A LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード15609888 品番TPCC6A 23AWGX 4P ウスアオ JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T〜10GBASE-T対応)
Cat.6A対応
エイリアンクロストーク対応
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
ReelexII梱包形式を採用
残量がひと目で確認できるレングスマーク入り
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!

質量(kg)11 規格Cat.6A ケーブル長(m)200 シース色薄青 対数(P)4 仕上外径(Φmm)7.5 ケーブルサイズ(AWG)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする