beapro07 ビープロ EMS ピーリング美顔器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15610098 品番beapro07
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,009
販売価格(税別)
8,190

水の力で芯から素肌をリセット。
角質ピーリング・リフトケア・引しめ・目尻ケア等をカバーし、プルプルうる肌を実感。
お肌の悩みを自信に変えていきます。
シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
Beapro07の使用方法
知っていますか?塗っただけでは浸透に限界のある化粧水…
いつもの洗顔が終わったら・・・ビープロEMS/ピーリング美顔器がお手伝い!6つの機能と4つのステップで美容液を大量浸透へ。
Step1 超音波ウォーターピーリング〜Cleansingモード
水と超音波振動28000回/秒で古い角質をピーリングしながら汚れを吹き飛ばし、肌表面を整えます
Step2 イオン導出〜Cleansingモード
深層の毛穴汚れにもアプローチし、超音波で落としきれなかった汚れを吸着。
Step3 EMS〜美顔ローラ(引きしめ)
Step1,2で整えたお肌に微弱電流ローラーで引きしめながらリフトケア&美容液の浸透しやすいお肌に。
Step4 イオン導入〜Nutritionモード
クリアになったお肌にイオンの力で化粧水や美容液をすみずみまで。バリアゾーンを突き抜けて大量浸透。

用途潤いMAX。これ一台でエステのフルコース。洗顔・ウォーターピーリング・イオン導出・EMSリフトケア・美顔ローラー・イオン導入。6つの機能がこれ1台でOK。 セット内容本体×1、シリコンカバー×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書兼保証書×1 材質ABS・ステンレス・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約183×49×21 本体質量(g)約113 入力DV5V 連続使用時間(時間)約2(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約2
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
※本体は充電後、充電ケーブルを外し、コードレスで使用します。
※本体は繰り返し、約500回充電できます。
※連続使用時間はリチウムイオン電池の消耗状況により前後する場合がございます。上記の目安は、工場出荷時の試験データになります。また、使用する条件により上記と異なる場合がございます。
※使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけてください。
※ご使用は週1〜3日、1日につき1回まで、同じ箇所は5分までとしてください。
※ご使用中に少しピリピリした感覚がありますが問題ありません。刺激が痛いと感じたり不快な場合は使用をお控えください。
※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりチェックしてください。
※<次のような方は使用しないでください>金属アレルギーなど、お肌が敏感な方・心臓疾患のある方 ・有熱性疾患の方 ・擦り傷や切り傷などある方 ・悪性腫瘍のある方 ・感染症疾患の方・医療用電気機器を使用中の方 ・血圧異常の方 ・血管拡張の方 ・体内にペースメーカー等を埋込している方・人工心肺の方 ・急性疾患のある方 ・皮膚疾患及び皮膚過敏症の方 ・妊娠中・授乳中の方 ・入院されている方・過度の日焼け直後で炎症を起こしている方
※<次のような部位には使用しないでください>首の中心部・ニキビや吹き出ものなどの炎症・切り傷 ・喉の周辺 ・頭髪 ・目や耳の周り ・骨や関節の上 ・粘膜などのデリケートゾーン・悪性腫瘍周辺 ・整形などでシリコンを使用している部位
※長時間の使用はお肌を痛める原因となります。
※本製品は医療器具ではありません。ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする