ST-IM0048 後ろ.jpg
セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの ナースウェア
リトルミイ エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15612679
品番
ST-IM0048
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タオルホルダーが付いているので、急ぎの時もすぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすい。首回りのプリントがおしゃれ
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
ミント
サイズ
フリー(M〜L)
混率(%)
ストライプ生地:ポリエステル80、綿20、無地生地:ポリエステル65、綿35
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79〜94