※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 固定用ケーブル
600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
15612707
品番
VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ
0.75SQ
許容電流(A)
9
外径(Φmm)
【導体】1.1【絶縁】2.7
構成
30/0.18
心数(C)
4
概算質量(kg/km)
(シールド無し)130、(シールド付き)165
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
25.1 以下(Max 25.1)
シース外径(Φmm)
(シールド無し)約9.9、(シールド付き)約11.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50 以上(Min 50)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表