※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 固定用ケーブル
600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
15612811
品番
VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サイズ
1.25SQ
許容電流(A)
13
外径(Φmm)
【導体】1.5【絶縁】3.1
構成
50/0.18
心数(C)
4
概算質量(kg/km)
(シールド無し)170、(シールド付き)210
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
15.1 以下(Max 15.1)
シース外径(Φmm)
(シールド無し)11.0、(シールド付き)12.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50 以上(Min 50)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表