※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 15612908 品番 VCT-332X(BK) 4CX2SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
サイズ2SQ 許容電流(A)17 外径(Φmm)【導体】1.8【絶縁】3.4 構成37/0.26 心数(C)4 概算質量(kg/km)(シールド無し)210、(シールド付き)250 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79 以下(Max 9.79) シース外径(Φmm)(シールド無し)12.0、(シールド付き)13.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 以上(Min 50) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする