セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プレート(Happy days)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15612995
品番
SCB-2106
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
雨の日と音楽をモチーフにした「Happy days」シリーズのプレート。
楽しい音符のデザインに、可愛らしいてるてる坊主がポイントです。
材質
磁器
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
20
食器の種類
洋食器