プレート(Piano Tree)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15613038 品番P22-0722
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

鍵盤のような森「Piano Tree」シリーズのプレート。
音楽の森から楽しい音色が聴こえてきそう♪な楽しいデザインです。

材質磁器 形状丸皿 直径(Φmm)160 高さ(mm)20 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする