P22-0712 ミニボウル セトクラフト 15613117 P22-0712 ミニボウル セトクラフト 15613117 P22-0712 ミニボウル セトクラフト 15613117

ミニボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類スキレット両手 注文コード15613117 品番P22-0712
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドア料理やお鍋の取り皿にぴったりな陶磁器のミニボウル。
まるで鉄のような表面の凸凹がポイントのお皿です。鉄製じゃないので、電子レンジでの加熱OK!安心して温められます。

仕様食器洗い乾燥機対応:可能、直火・オーブン対応:不可 材質磁器(ニューボン) 種類スキレット両手 電子レンジ 食器の種類洋食器 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約13.6×10.2×4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする