セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミニボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
シェラカップ
注文コード
15613126
品番
P22-0713
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アウトドア料理やお鍋の取り皿にぴったりな陶磁器のミニボウル。
金属製じゃないので、電子レンジでの加熱OK!安心して温められます。
仕様
食器洗い乾燥機対応:可能、直火・オーブン対応:不可
材質
磁器(ニューボン)
種類
シェラカップ
電子レンジ
○
食器の種類
洋食器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約14.0×10.1×4.2