※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 固定用ケーブル
600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
15613188
品番
VCT-332X(BK) 4CX8SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
サイズ
8SQ
許容電流(A)
39
外径(Φmm)
【導体】3.7【絶縁】6.1
構成
50/0.45
心数(C)
4
概算質量(kg/km)
(シールド無し)650、(シールド付き)710
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.39 以下 (Max 2.39)
シース外径(Φmm)
(シールド無し)19.5、(シールド付き)20.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
40 以上 (Min 40)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表