SF-3814-KH パーティションバッグL セトクラフト 15613309

 

SF-3814-KH パーティションバッグL セトクラフト 15613309
SF-3814-KH パーティションバッグL セトクラフト 15613309
SF-3814-KH パーティションバッグL セトクラフト 15613309
SF-3814-KH パーティションバッグL セトクラフト 15613309
SF-3814-KH パーティションバッグL セトクラフト 15613309
SF-3814-KH パーティションバッグL セトクラフト 15613309
SF-3814-KH パーティションバッグL セトクラフト 15613309

パーティションバッグL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード15613309品番SF-3814-KH
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アウトドアにぴったりなパーティションバッグL。
重たい荷物も運びやすいサイズ。ショルダーハーネス付きなので、リュックタイプにもできます。両側面とフタの裏にメッシュポケットを備え、外側の底面に汚れに強いターポリン生地を、内側にはアルミ生地を採用しており、簡易的な保冷バッグとしても使えます。

付属品カラビナ型フック×1、マジックテープ付き仕切り×2、底板材質ポリエステルカーキ機能折りたたみ可能寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(ハンドル含まず)約31.5×14×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする