SP-2007 ボトルトレイ セトクラフト 15613415 SP-2007 ボトルトレイ セトクラフト 15613415 SP-2007 ボトルトレイ セトクラフト 15613415

ボトルトレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種類ペッパーソース 注文コード15613415 品番SP-2007
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は種類3種類から選べます 他の種類を見る

アメリカンレトロな調味ボトルモチーフのソース皿、ボトルトレイ。

材質磁器(ニューボン) 高さ(mm)32 種類ペッパーソース 短辺(mm)50 長辺(mm)132 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約5×13.2×3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする