宅配ボックス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15613416 品番 EPB-2(MAR/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。
ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。
アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。
宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。
シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能

用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 質量(kg)20.5 ブラック/大理石調 容量(L)(上段)約24、(下段)約70 段数2段 適合サイズ宅配サービスの規格:(目安)(上段)60-80サイズ、(下段)100サイズ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×36.5×100 組立時間約10-20分 投函タイプ前入れ前出し 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上段)41×33×18、(下段)41×33×51.5
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※完全防水ではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48532744
2024-08-14
用途:
宅配ボックス
農・林・水産業

堅牢な作りで安心して使えそうです。
取手があるとなお便利かと思います。

2人が参考にしています
2024-11-10
用途:
不在時の宅配受け取り
株式会社更進物流 様 (運輸・通信業)

扉の軸が弱く不安定のため、扉が土台に干渉して開かないため、扉を上げて固定する加工が必要でした。施錠したときに、扉側の穴がずれていて施錠できないため、扉側の穴を大きくする加工が必要でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする