セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ボトルトレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
オリーブオイル
注文コード
15613424
品番
SP-2008
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカンレトロな調味ボトルモチーフのソース皿、ボトルトレイ。
材質
磁器(ニューボン)
高さ(mm)
32
種類
オリーブオイル
短辺(mm)
50
長辺(mm)
132
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約5×13.2×3.2