SP-2982 チューブスパイストレイ セトクラフト 15613458 SP-2982 チューブスパイストレイ セトクラフト 15613458

チューブスパイストレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15613458 品番SP-2982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チューブ薬味をモチーフにしたチューブスパイストレイ。
チューブタイプの薬味たちがディップトレイになりました♪いつもの食卓を賑やかに演出します。

材質陶器(ニューボン) 高さ(mm)30 種類からし 短辺(mm)50 長辺(mm)120 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約5×12×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする