セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
チューブスパイストレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15613467
品番
SP-2983
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ薬味をモチーフにしたチューブスパイストレイ。
チューブタイプの薬味たちがディップトレイになりました♪いつもの食卓を賑やかに演出します。
材質
陶器(ニューボン)
高さ(mm)
30
種類
しょうが
短辺(mm)
50
長辺(mm)
120
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約5×12×3