メイン画像
マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の オイルジャッキ
3段式油圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15613678
品番
HPT-1.5-2
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです。
用途
車両のジャッキアップなど。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
402-8746
材質
鉄・オイル・パッキン等
ストローク(mm)
257
高さ(mm)
400
能力(t)
1.5
ヘッド径(Φmm)
52
最低高さ(mm)
143
能力(kN)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません