EVERLAST ローカットセーフティーシューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 ブラック 注文コード15613835 品番STE-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色14種類から選べます 他の種類を見る

つま先に鋼製先芯を使用したセーフティーシューズです。
通気性の良いカップインソール入り
蒸れを逃がすアウトソール
ボクシングや総合格闘技で人気のスポーツブランドです
ハイカットタイプもあります。

サイズ(cm)26.5 ブラック 機能通気性 用途一般作業・軽作業他 形状ローカット 材質(甲)合成皮革 材質(底部)合成底 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15613896
2024-02-06
用途:
普段履き兼作業用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

この黒を先に使用していた。軽くて、履き心地が良かったんで今回は主に普段履きとして利用することにした。作業用としては、脱ぎやすいので家屋内外の搬出入作業に活躍した。ソール形状もスニーカータイプでクッション性も良かった。まだ使えそうだったのだが、つま先部分の縫い目が解けて先芯が露出してしまい引退させた。と言う事で、大いに気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする