画像準備中

6H軽量棚 単体型100kg天地5段 900W300D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15613845 品番6H65FA ZH19
参考基準価格(税別)¥48,650 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質本体素材:スチール / 幅(mm)940 グレイッシュレッド 高さ(mm)1800 奥行(mm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×1800 機能軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):100kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○ グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥31,460 / 税込 ¥34,606
北海道地方数量1につき ¥31,460 / 税込 ¥34,606
沖縄地方数量1につき ¥31,460 / 税込 ¥34,606
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする