EVERLAST ハイカットセーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード15613948 品番STE-810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

つま先に鋼製先芯を使用したセーフティーシューズです。
通気性の良いカップインソール入り
蒸れを逃がすアウトソール
足首を守るハイカットタイプ
ボクシングや総合格闘技で人気のスポーツブランドです
ローカットタイプもあります。

用途一般作業・軽作業他 形状ローカット ブラック サイズ(cm)25 機能通気性 材質(甲)合成皮革 材質(底部)合成底 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする