ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15614544 品番VS-N001SY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。
お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。
自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します)
念入りモード(念入りにお掃除します。)
スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します)
隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。)
マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。)
モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。
落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。
ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。
UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)

用途一般家庭用 付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.1 消費電力(W)15 電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A 連続使用時間(分)90 吸引能力1400Pa 運転音(dB)65 充電時間(時間)4〜5 充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55 面積(m2)80(最大クリーニング作業) 集塵容量(mL)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15614544
2026-03-17
用途:
我が家で
エースマネージメント株式会社 様 (飲食業)

値段が値段だから、仕方ないかな…吸いが少し悪いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする