アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 汎用マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の プリーツ型 汎用マスク
99%カット不織布ソフトマスク(50枚入)Lサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15614630
品番
52386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
高性能フィルターのソフトマスク不織布製
VFE・BFE・PFE 99%カット
高性能フィルター使用
試験機関:一般財団法人カケンテストセンター安心の3層構造
セット内容
本体のみ
材質
不織布、ひも:ゴム、ノーズワイヤー:特殊プラスチック
形状
プリーツ型
寸法(mm)
約195×95
色
ホワイト
サイズ
L
入数(枚)
50
構造
3層
対象
PM2.5、花粉、ウイルス、風邪
ひもタイプ
耳かけ