曜日別特売
8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615050

 

8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615050
8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615050
8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615050

ブリオ 毛糸

商品レビューを投稿する
返品不可
色番415
内容量1個注文コード15615050品番8121
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン
隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。
糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。

材質アクリル80%、ウール20%サイズ並太長さ(m)約345容量(g)100ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段色番415使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする