8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615059 8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615059 8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615059

ブリオ 毛糸

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 色番416 注文コード15615059 品番8121
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は色番9種類から選べます 他の種類を見る

色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン
隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。
糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。

材質アクリル80%、ウール20% サイズ並太 長さ(m)約345 容量(g)100 ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段 色番416 使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする