8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615077 8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615077 8121 ブリオ 毛糸 DMC 15615077

ブリオ 毛糸

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15615077 品番 8121
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン
隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。
糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。

材質アクリル80%、ウール20% サイズ並太 長さ(m)約345 容量(g)100 ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段 色番417 使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする