8131 ピルエット 毛糸 DMC 15615104 8131 ピルエット 毛糸 DMC 15615104

ピルエット 毛糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色番274 注文コード15615104 品番8131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は色番14種類から選べます 他の種類を見る

リズミカルに流れる手紡ぎルック
「ピルエット」とはバレエでつま先を軸として回転することを意味します。
流れるような色の移り変わりが楽しめる大玉のピルエットはシンプルな編地でセーターやアウターに挑戦するのにおすすめです。

材質アクリル 100% サイズ並太 長さ(m)約500 容量(g)200 ゲージ5mm針 10cm平方 18目24段 色番274 使用針棒針:5mm(9-10号)、かぎ針:5mm(8/0号)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする