8131 ピルエット 毛糸 DMC 15615147 8131 ピルエット 毛糸 DMC 15615147

ピルエット 毛糸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15615147 品番 8131
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リズミカルに流れる手紡ぎルック
「ピルエット」とはバレエでつま先を軸として回転することを意味します。
流れるような色の移り変わりが楽しめる大玉のピルエットはシンプルな編地でセーターやアウターに挑戦するのにおすすめです。

材質アクリル 100% サイズ並太 長さ(m)約500 容量(g)200 ゲージ5mm針 10cm平方 18目24段 色番694 使用針棒針:5mm(9-10号)、かぎ針:5mm(8/0号)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする