曜日別特売
8131 ピルエット 毛糸 DMC 15615190

 

8131 ピルエット 毛糸 DMC 15615190
8131 ピルエット 毛糸 DMC 15615190

ピルエット 毛糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色番839
内容量1個注文コード15615190品番8131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

リズミカルに流れる手紡ぎルック
「ピルエット」とはバレエでつま先を軸として回転することを意味します。
流れるような色の移り変わりが楽しめる大玉のピルエットはシンプルな編地でセーターやアウターに挑戦するのにおすすめです。

材質アクリル 100%サイズ並太長さ(m)約500容量(g)200ゲージ5mm針 10cm平方 18目24段色番839使用針棒針:5mm(9-10号)、かぎ針:5mm(8/0号)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする