曜日別特売
8144 スーパーハッピーシェニール 毛糸 DMC 15615348

8144 スーパーハッピーシェニール 毛糸 DMC 15615348
8144 スーパーハッピーシェニール 毛糸 DMC 15615348

スーパーハッピーシェニール 毛糸

商品レビューを投稿する
返品不可
色番150
内容量1個注文コード15615348品番8144
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サファリに暮らす動物をテーマにジャイアントサイズのシェニール(モール)糸が登場。
手触りが柔らかで、ベビー用ラグやマフラーにもおすすめの糸です。
超極太なのでクッション性もあり、お子様用のアイテムにも適した風合いです。

材質ポリエステル100%長さ(m)約96容量(g)300使用の目安マフラー 1玉/アニマルラグ 3玉ゲージ10mm針 10cm平方 8目9段色番150使用針棒針10mm、かぎ針10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする