スーパーハッピーシェニール 毛糸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15615375 品番 8144
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サファリに暮らす動物をテーマにジャイアントサイズのシェニール(モール)糸が登場。
手触りが柔らかで、ベビー用ラグやマフラーにもおすすめの糸です。
超極太なのでクッション性もあり、お子様用のアイテムにも適した風合いです。

材質ポリエステル100% 長さ(m)約96 容量(g)300 使用の目安マフラー 1玉/アニマルラグ 3玉 ゲージ10mm針 10cm平方 8目9段 色番153 使用針棒針10mm、かぎ針10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする