「匠」輪針-S 100cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス鋼、チップ:ナイロン 注文コード15615549 品番45-903
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る

「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。
寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。
針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
長い輪針を使った技法、不思議で楽しい「メビウス編み」も楽しめます。
ちょっとユニークな作り目をしたら、普通の輪編みと同じようにくるくる同じ方向に編んでいくだけ。
いつのまにか”メビウスの輪”のように、表が裏に、裏が表になり、ねじれた編み地のできあがり。
身に着けるとボリュームと動きがあり、おしゃれな雰囲気のネックウォーマー、スヌード、ショールになります。

材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス鋼、チップ:ナイロン 号数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする