輪編みほつれ止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード15615768 品番55-235
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

長さが調節できて、輪の休み目に便利なほつれ止です。
袖、衿まわり、身頃、くつ下など、輪になった編み目を休めるときに使います。
輪編みにも平編みにも使え、一度に多くの編み目を休めたいときに適しています。
編み針から外してサイズやデザインを確認したい時にも便利。
編み目が移しやすく、コードの長さが調節できるので、編み地の大きさに合わせて保管できます。ストッパーから針が抜けにくい設計で安心。
細番手から太番手の幅広い太さの毛糸に対応。輪の大きさの目安は、(円周)約20〜50cmです。

材質針:ステンレス鋼、コード:ナイロン、ストッパー:シリコーンゴム、ビーズ:天然木 全長(cm)約51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする