質量(kg)0.83
容量(mL)ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)0.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)6.5×6.3×43.0
定格時間(分)ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100