グリル鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15616319 品番CQG-B301T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

蒸し物料理も楽しめて多彩に活躍

質量(kg)4.9 ブラウン 消費電力(W)1100 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約 1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1100 プレートプレート3枚(波形、深なべ、たこ焼き)、蒸し台付 寸法(cm)【本体】40.2×36.0×19.1、【深さ】たこ焼き:約0.50、穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.50、蒸し台:約3.30、【なべ・プレート】穴あき・波形:約24.80、たこ焼き:約25.10、深なべ:約26.10、蒸し台:約24.50 温度調節範囲(℃)保温〜240 満水容量(L)深鍋:3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする