タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ホットプレート/電気鍋
タイガー魔法瓶の グリル鍋
グリル鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15616337
品番
CQE-B201TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンパクトなのにたっぷり3.5L容量
質量(kg)
3.8
色
メタリックブラウン
消費電力(W)
1100
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約 1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1100
プレート
プレート2枚(波形、深なべ)
寸法(cm)
【本体】40.7×32.9×18.7、【深さ】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10、、【なべ・ププレート】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10
温度調節範囲(℃)
保温〜240
満水容量(L)
深鍋:3.5